JETCROWN spanschacht, rechts, Schachtgrootte: 20mm

Artikelnummer: 273606 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie JETCROWN
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
CUTDIA 65 mm
OAH 55 mm
LB 42 mm
Artikelomschrijving producent TGTBQ 20R-D65-ECD-JHP
Producttype Klemhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273606 20
EAN/GTIN 7291075466218
Nummer fabrikant 3394439

Omschrijving

Toepassing:

Voor af- en insteken met doelgerichte koeling via JETCROWN snelklemkroon.

Tip:

Kan alleen worden gebruikt in combinatie met een geschikte JETCROWN snelklemkroon nr. 279950. Koelvloeistofoverdracht aan spanschacht uitsluitend mogelijk via slangaansluiting G 1/8 inch.