Punttang Classic met snijvlak rechte vorm 160 mm, 6 1/2″

Artikelnummer: 27340
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 27340
EAN/GTIN 4010995273408
Nummer fabrikant 27340
L-nummer L60070 3967
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Vastpakken en -houden en knippen van zachte en harde draad en kabel, bij voorkeur bij mechanische werkzaamheden.
  • DIN ISO 5745.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter max (mm): 1.2 mm
  • Totale lengte (mm): 160 mm
  • Totale lengte (Duim): 6 1/2″
  • knipkracht: 16
  • middelharde draad (mm): 2.5 mm
  • harde draad (mm): 1.8 mm
  • gehard verenstaal (mm): 1.2 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee