1/4″ Ratel instelbaar, Z-Serie 160 mm

Artikelnummer: 2725Z-160
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2725Z-160
EAN/GTIN 4991644012251
Nummer fabrikant 2725Z-160
L-nummer L60050 10031
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 160 mm
  • D1: 20,5 mm
  • Drive: 1/4″
  • Buiten vierkant
  • Uitgang 1/4″
  • Buiten vierkant
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen