{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master Eco | |
| Schachtgrootte | 25 mm | |
| Plaatafmeting | 16 mm | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Functiebreedte L4 | 32 mm | |
| Koplengte L1 | 30 mm | |
| Totale lengte L | 100 mm | |
| Spanschroef voor draadsnijplaat | 269023 3 | |
| Onderlegplaat 1,5° | 272600 1,5 | |
| Klemschroef voor onderlegplaat | 279824 1 | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 272007 25/16 | |
| EAN/GTIN | 4069515047081 | |
| Nummer fabrikant | 272007 25/16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |