• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Schroefklem met kleine benodigde ruimte , klembreedte max. 40 mm

Artikelnummer: 271A.40
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 271A.40
EAN/GTIN 3148511626016
Nummer fabrikant 271A.40
L-nummer L60130 3727
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • gegalvaniseerd, spindel gepolijst

Kenmerk:

  • Een max. [mm]: 40
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 75
  • L2 [mm]: 42
  • max. Spanwijdte [mm]: 40
  • [kg]: 0,300

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan