Spijkerijzer 6-kantig, 1000 mm

Artikelnummer: 271 1000 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 271 1000 2
EAN/GTIN 4049002003073
Nummer fabrikant 271 1000 2
L-nummer L70030 77
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het uittrekken van ingeslagen metalen spijkers en voor het openbreken, verplaatsen of losmaken van voorwerpen
  • Gemaakt van speciaal gereedschapsstaal, gesmeed
  • breukvast dankzij speciaal productieproces
  • De kant met de nageltrekker en de kant met de beitel zijn gehard voor de hoogste eisen.
  • duurzame, rode poedercoating voor betere vindbaarheid op de bouwplaats
  • Zeskantprofiel – beter contactoppervlak bij de buiging voorkomt indrukken in het materiaal

Kenmerk:

  • Gewicht: 2860 g
  • Lengte: 1000 mm
  • Uitvoering: gepoedercoat
  • Kleur: rood
  • Materiaal: 6-kant
  • Sleutelwijdte: 20 mm