{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadspoed | 0,5 mm | |
| Soort | HB7010 | |
| Tolerantieklasse | DIN 13 6H | |
| Draadsoort | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Dikte | 3,6 mm | |
| Plaatafmeting L | 16 mm | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Inzetsoort | links | |
| Binnen-/buitentoepassing | binnen | |
| Wisselplaatprofiel | Volprofiel | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draadsnijden |
| Artikelnummer | 270776 0,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197367976 | |
| Nummer fabrikant | 270776 0,5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |