simturn AX groefsteekinsert volradius rechts, L2 = 30,5 mm, ⌀ Dmin / w: 7,2/2mm

Artikelnummer: 270629 7,2/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin / w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent ACTTX800
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 7,2 mm
Nuttige lengte 30,5 mm
⌀ D 7 mm
Radius R 1 mm
f 3,45 mm
Maximale steekdiepte tmax 2,5 mm
Steekbreedte w 2 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 270629 7,2/2
EAN/GTIN 2050002066953
Nummer fabrikant A07.0200.30.72 VR X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
240
Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

Downloads en documenten

Geschikte producten