Micro-kopieerinsert binnen links, L1 = 10 mm, ⌀ Dmin: 4,2mm

Artikelnummer: 270290 4,2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Micro
Minimale ⌀ Dmin 4,2 mm
Afkoppellengte L1 10 mm
Schacht-⌀ d 4 mm
Punt-midden-afstand L3 1,95 mm
maximale snijdiepte tmax 0,75 mm
Radius R 0,15 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,05 mm/omw.
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,05 mm/omw.
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,05 mm/omw.
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 270290 4,2
EAN/GTIN 4045197466563
Nummer fabrikant 270290 4,2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
Staal < 55 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor snijplaathouders nr. 270200270204.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Micro" Bekijk alles