Klemschroef, Type: 2

Artikelnummer: 269024 2
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving IP8
Schroefdraad M3
Lengte L 7 mm
Aanhaalmoment 1,5 Nm
Producttype Schroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 269024 2
EAN/GTIN 4069515036382
Nummer fabrikant 269024 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com