Schroef voor onderlegplaat, Type: 9

Artikelnummer: 269013 9
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving SW4
Schroefdraad M6×0,75
Lengte L 10 mm
Aanhaalmoment 8 Nm
Producttype Schroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 269013 9
EAN/GTIN 4069515036337
Nummer fabrikant 269013 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten