Draai-wisselplaat ZCMX 060204, voor ’4 in 1’ draai- en boorgereedschappen

Artikelnummer: 268423 HBZ120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,32 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,60 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat ZCMX 060204
Hoekradius 0,4 mm
Soort HBZ120
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities continu
Snijdiepte ap 0,4 mm - 2 mm
Voeding f draaien 0,1 mm - 0,3 mm
Voeding f boren 0,03 mm - 0,12 mm
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 m/min - 200 m/min
geschikt voor gereedschap-⌀ Dc 12 mm
Coating PVD
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 268423 HBZ120
EAN/GTIN 4062406273835
Nummer fabrikant 268423 HBZ120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal