{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | “4 in 1” | |
| Nominale ⌀ D | 25 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Afkoppellengte LA | 73 mm | |
| Schachtlengte Ls | 60 mm | |
| Nuttige lengte L1 | 56 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
| ⌀ d2 | 40 mm | |
| geschikte wisselplaat | ZCMX 13.. | |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 45 (IP20; 5 Nm) | |
| Producttype | Boorstang |
| Artikelnummer | 268409 25 | |
| EAN/GTIN | 4062406392659 | |
| Nummer fabrikant | 268409 25 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |