{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | “4 in 1” | |
| Nominale ⌀ D | 16 mm | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Nuttige lengte L1 | 24 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
| Totale lengte L | 125 mm | |
| geschikte wisselplaat | ZCMX 08.. | |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 42 (IP9; 1,4 Nm) | |
| Producttype | Boorstang |
| Artikelnummer | 268404 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406272845 | |
| Nummer fabrikant | 268404 16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |