Schuine kopkniptang Electronic brede, spitse kop zonder facet 130 mm, 5 1/8"

Artikelnummer: 26833
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 26833
EAN/GTIN 4010995268336
Nummer fabrikant 26833
L-nummer L60070 1736
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor perfect vlak afknippen van zachte draad op moeilijk bereikbare plaatsen in de elektronica.
  • Uitvoering: Snijvlak zonder facet voor perfect vlak afknippen.
  • Uitvoering: Met openingsveer en snijvlak onder een hoek van 30° aan de kopse kant van de tang voor schuin van boven of van opzij knippen.
  • Bekvorm: Zeer smalle, korte kop voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Materiaal: C 70 speciaal gereedschapsstaal.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter max (mm): 1.3 mm
  • Totale lengte (mm): 130 mm
  • Totale lengte (Duim): 5 1/8″
  • knipkracht: 3
  • zachte draad (mm): 1.3 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee