Moniertang Classic zonder handgreepomhulling 300 mm, 12″

Artikelnummer: 26779
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 26779
EAN/GTIN 4010995267797
Nummer fabrikant 26779
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: In één handeling vlechten en knippen van binddraad.
  • Verlaagt uw kosten: Verminderde slijtage door inductief gehard snijvlak.
  • Toepassing: Voor het binden (vlechten) en afknippen van binddraad voor de wapening in de betonbouw in een en dezelfde handeling.
  • DIN ISO 9242.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter max (mm): 2 mm
  • Totale lengte (mm): 300 mm
  • Totale lengte (Duim): 12″
  • knipkracht: 18
  • middelharde draad (mm): 3.8 mm
  • harde draad (mm): 2.4 mm
  • gehard verenstaal (mm): 2 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee