Slagkop zacht rond voor Safety kunststof hamer 50

Artikelnummer: 26665
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
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
Artikelnummer 26665
EAN/GTIN 4010995266653
Nummer fabrikant 26665
L-nummer L60070 4308
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Kozijnbouw, non-ferroconstructie, meubel- en interieurbouw, lichte montagewerkzaamheden, standbouw.
  • Materiaal: Zachte elastomeer, kleurecht en slijtvast.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter Slagkop (mm): 50
  • Technisch gewicht (g): 83.5 g
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee
  • materiaal hardheid: zacht (blauw)