{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | VBGW 160402 | |
| Hoekradius | 0,2 mm | |
| Soort | KBN25M | |
| Snijmateriaal | CBN | |
| Snedecondities | continu | |
| Snijkantuitvoering | ME | |
| Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
| Voeding f | 0,08 mm/omw. - 0,15 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 200 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 265732 ME | |
| EAN/GTIN | 4960664529759 | |
| Nummer fabrikant | TBZ05476 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |