Momentvermeerderaar DREMOPLUS ALU 6000 Nm

Artikelnummer: 2653117
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie DREMOPLUS
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2653117
EAN/GTIN 4010886934333
Nummer fabrikant 2653117
L-nummer L60160 1512
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tbv het gecontroleerd aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen
Behuizing uit hoogwaardig aluminium
Overbrengingsverhouding 1:18, 1:22, 1:28,5, 1:39
Alle modellen met terugloopbeveiliging (RS)
Overbelastingsbeveiliging ″Slipper″ ter bescherming van het tandwielstelsel, rechts- en linksom werkend
Met gebogen reactiearm in Z-vorm
Nauwkeurigheid beter dan +/- 3%
Te gebruiken in combinatie met een momentsleutel

Kenmerk:

  • Afstand vierkantaandrijving - begin reactiearm (min.): 110
  • Afstand uitgang vierkantaandrijving - einde reactiearm (max): 190
  • Uitgang vierkant [metrisch]: 1.1/2″
  • Uitgang vierkant [metrisch]: 38,1 mm
  • Uitgang vierkant [imperiaal]: 1.1/2″
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 20,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/4″
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
  • Reactiearm bevestiging: over tandwielrand gestoken
  • Uitvoering reactiearm: Z-vormig, geslingerd
  • Uitgaand koppel (max.) [Nm]: 6000
  • Ingangskoppel (max.) [Nm]: 400 Nm
  • Totale breedte zonder reactiearm: 102
  • Totale hoogte met reactiearm (min.): 316
  • Totale hoogte met reactiearm (max.): 324
  • Totale hoogte zonder reactiearm: 257
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Zekering Uitgang vierkant: Borgring en pen
  • Zekering voor haakse aandrijving: Borgring en pen
  • Beveiliging tegen overbelasting: Slipper slipkoppeling
  • Overbrengingsverhouding: 1:18
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Terugloopblokkering: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten