{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Plaatafmeting | 7 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Aantal koelkanalen | 3 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| geschikte wisselplaat | DC.. 0702.. | |
| Minimale voorboor-⌀ Dmin | 32 mm | |
| Middenverplaatsing L3 | 18 mm | |
| Totale lengte L | 11 mm | |
| Wissel plaat- schroef | 269028 47 | |
| Producttype | Snijkop |
| Artikelnummer | 265215 25/07 | |
| EAN/GTIN | 4069515035514 | |
| Nummer fabrikant | 265215 25/07 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |