Master Mute wisselsnijkop links, voor DN.. Wisselplaten

Artikelnummer: 265115 40/15
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Plaatafmeting 15 mm
Schacht-⌀ Ds 40 mm
Inzetsoort links
Aantal koelkanalen 3
Inwendige koeling ja
geschikte wisselplaat DN.. 1506..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 50 mm
Middenverplaatsing L3 30 mm
Totale lengte L 26 mm
Onderlegplaat 269005 14
Kniehefboom 259015 19
Kniehefboomschroef 259018 18
Producttype Snijkop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 265115 40/15
EAN/GTIN 4069515031868
Nummer fabrikant 265115 40/15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Trillingsdempende boorstangschachten nr. 265060265076.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles