GARANT Master Mute boorstangschacht PSC trillingsdempend, PSC 80, Schacht-⌀ / nuttige lengte L1: 80/610mm

Artikelnummer: 265065 80/610
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / nuttige lengte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Trilling: gedempt
  • Opnamenorm: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 80 mm
Afkoppellengte A-maat 642 mm
Montageschroevenset 269026 3
Opname PSC 80
Trilling gedempt
Nuttige lengte L1 610 mm
Aantal koelkanalen 1
Opnamenorm ISO 26623-1; ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Serie Master Mute
Producttype Boorstangbasisdeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 265065 80/610
EAN/GTIN 4069515027175
Nummer fabrikant 265065 80/610
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met modulaire aansluiting, geschikt voor systemen van andere producenten (bijv. Iscar).
Schachtuitvoering ⌀ 50 mm en ⌀ 60 mm in rechtse uitvoering. Linkse uitvoering op aanvraag leverbaar.

T.b.v.:

GARANT Master Mute wisselsnijkoppen nr. 265100265377.

Tip:

De nuttige lengte wordt uitgebreid met de lengte L van de betreffende wisselsnijkop. Gebruik alleen met inwendige koeling (temperatuurbestendigheid tot max. 100 °C).

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles