Wisselschacht sleufkop voor momentschroevendraaiers met normale handgreep 4.0 mm x 175 mm

Artikelnummer: 26279
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
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 26279
EAN/GTIN 4010995262792
Nummer fabrikant 26279
L-nummer L60110 11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Zeer slanke schachtgeometrie uitermate geschikt voor moeilijk toegankelijke toepassingen.
  • Toepassing: Voor gecontroleerd schroeven met een vast moment.
  • Schachtpunt DIN ISO 2380-1.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Bladdikte 1 (mm): 0.8 mm
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Sleufkop 1 (mm): 4 mm
  • Koppelwaarde max (Nm): 2.5 Nm
  • Diameter Zeskantschacht (mm): 4 mm
  • Totale lengte (mm): 175 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 42 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee