Draai-wisselplaat VC.T 110304, voor middelfijne bewerking

Artikelnummer: 261454 HB7020-2
Korting
€ 18,72
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,00 € 18,72 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,00 € 15,60 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.433 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VCMT 110304
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7020-2
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker SM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,3 mm - 2 mm
Voeding f 0,08 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 110 m/min - 350 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 261454 HB7020-2
EAN/GTIN 4069515022590
Nummer fabrikant 261454 HB7020-2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten