Stalen boorstang A.. SVUCR 93°, voor wisselplaten VC.., rechts

Artikelnummer: 261348 20/11
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Schachtvorm: Staal
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 20 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Schachtvorm Staal
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A20R SVUCR/L11
Instelhoek κ 93 graden
geschikte wisselplaat VC.. 1103..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 25 mm
Middenverplaatsing L3 13 mm
Spanhoogte L2 18 mm
Koplengte L1 20,5 mm
Totale lengte L 200 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen; Vlakdraaien
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 261348 20/11
EAN/GTIN 4045197654151
Nummer fabrikant 261348 20/11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten