{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schachtgrootte | 10 mm | |
| Plaatafmeting | 7 mm | |
| Inzetsoort | Neutraal | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Inwendige koeling | nee | |
| ISO-code houder | SVVCN 1010M07 | |
| geschikte wisselplaat | VC.. 0702.. | |
| Functiebreedte L4 neutrale houders | 5 mm | |
| Afkoppellengte L1 neutrale houders | 15 mm | |
| Totale lengte L neutrale houders | 150 mm | |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 27 | |
| Instelhoek κ | 72,5 graden | |
| Toepassing | Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 261317 10/07 | |
| EAN/GTIN | 4045197948380 | |
| Nummer fabrikant | 261317 10/07 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |