{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Eco | |
| Schachtgrootte | 20 mm | |
| Plaatafmeting | 16 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Inwendige koeling | ja | |
| ISO-code houder | SVJCR/L 2020X16 | |
| geschikte wisselplaat | VC.. 1604.. | |
| Functiebreedte L4 | 25 mm | |
| Koplengte L1 | 40 mm | |
| Totale lengte L | 99 mm | |
| Wisselplaatschroevenset | 269023 3 | |
| Onderlegplaat | 259033 5 | |
| Schroef voor onderlegplaat | 269013 1 | |
| Instelhoek κ | 93 graden | |
| Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 261305 20/16 | |
| EAN/GTIN | 4045197945259 | |
| Nummer fabrikant | 261305 20/16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |