Stalen boorstang A.. SVUBR 93°, voor wisselplaten VB.., rechts

Artikelnummer: 261132 25/16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Schachtvorm: Staal
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 25 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Schachtvorm Staal
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A25R SVUBR/L16
Instelhoek κ 93 graden
geschikte wisselplaat VB.. 1604..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 32 mm
Middenverplaatsing L3 17 mm
Spanhoogte L2 24 mm
Koplengte L1 25,5 mm
Totale lengte L 200 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 8
Toepassing Langsdraaien binnen; Vlakdraaien
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 261132 25/16
EAN/GTIN 4045197878038
Nummer fabrikant 261132 25/16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten