{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
| Plaatafmeting | 11 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Binnendraaidiepte tot | 8×D | |
| Schachtvorm | HM | |
| Norm | DIN 8024 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| ISO-code houder | E25S SVUBR/L11 | |
| Instelhoek κ | 93 graden | |
| geschikte wisselplaat | VB.. 1103.. | |
| Minimale voorboor-⌀ Dmin | 31,5 mm | |
| Middenverplaatsing L3 | 17 mm | |
| Spanhoogte L2 | 23 mm | |
| Koplengte L1 | 23 mm | |
| Totale lengte L | 250 mm | |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
| Toepassing | Langsdraaien binnen; Vlakdraaien | |
| Producttype | Boorstang |
| Artikelnummer | 261119 25/11 | |
| EAN/GTIN | 4062406099855 | |
| Nummer fabrikant | 261119 25/11 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |