Bevestigingsas voor schuurhulzen, 60 mm, 30 mm, voor rechte slijpmachines

Artikelnummer: 2608620038
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
Producttype Voetregelaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2608620038
EAN/GTIN 3165140192828
Nummer fabrikant 2608620038
L-nummer L00620 103507
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De bevestigingsas voor schuurhulzen is geschikt voor schuurhulzen voor het bewerken van metaal zoals staal en roestvrij staal.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Geschikt voor rechte slijpmachines
  • Afmeting breedte: 100 mm
  • Afmeting hoogte: 60 mm
  • Afmeting lengte: 130 mm
  • Breedte [mm: 30
  • Brutogewicht: 0,125 kg
  • Snelheid, max. min-1: 9500
  • Diameter, montage mm: 60
  • Klittenband: Nein
  • Beschrijving prestatie: Geschikt voor slijphulzen
  • Netto gewicht: 0,125 kg
  • Schachtdiameter mm: 6
  • Volume: 0,78 dm3
  • Voordeel HL (kort): Geschikt voor slijphulzen
  • X-LOCK: Nein

Geschikte producten