Drukbek standaard TH40

Artikelnummer: 2608570179
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
Artikelnummer 2608570179
EAN/GTIN 4059952681191
Nummer fabrikant 2608570179
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Productie van duurzame persgewrichten! Roest, slijtage en een vervormde profielgeometrie kunnen de bekken van de pers beschadigen en voorkomen dat er goede verbindingen worden gemaakt. We hebben de STANDAARD drukbek van DE EXPERT slijtvast gemaakt, zodat u veilig persverbindingen in alle sanitaire leidingen kunt persen. De PROFESSIONELE STANDAARD persbek is een geweldige keuze voor loodgieters die perspassers gebruiken om perspluggen te maken op verschillende soorten leidingwerk. De kop van het persgereedschap is gemaakt van staal, dat bestand is tegen een kracht van 32 kN. In de productie maken we gebruik van staal, dat wordt onderworpen aan laserharding, waardoor de perskaak slijtvast en duurzaam is. lasers-technologie garandeert kracht en een lange levensduur

Geschikte producten