Spantang met spanmoer, 3 mm, voor rechte Bosch slijpmachines

Artikelnummer: 2608570082
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
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2608570082
EAN/GTIN 3165140031103
Nummer fabrikant 2608570082
L-nummer L00590 2070
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De spantanghouder houdt het slijpgereedschap vast tijdens het werk
  • Geschikt voor: GGS 7 C; GGS 18V-20; GGS 18V-23 LC; GGS 18V-23 PLC; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 28 LP; GGS 30 LS; GGS 1212 Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Geleverd met klemmoer
  • Afmeting breedte: 75 mm
  • Afmeting hoogte: 18 mm
  • Afmeting lengte: 100 mm
  • Brutogewicht: 0,02 kg
  • Diameter mm: 3
  • Beschrijving prestatie: Geschikt voor slijpgereedschap
  • Netto gewicht: 0,02 kg
  • Specifiek RTB1: Geschikt voor rechte slijpmachines
  • Volume: 0,135 dm3
  • Voordeel HL (kort): Houdt schuurgereedschap vast. Met klemmoer
  • X-LOCK: Nein

Geschikte producten