4000,Opzetkop n.,34°,50mm,INOX

Artikelnummer: 2608200526
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
Producttype Nagels

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2608200526
EAN/GTIN 3165140617727
Nummer fabrikant 2608200526
L-nummer L00620 102052
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

De DA nietkopnagels 34° 1,8/15g zijn gemaakt van weerbestendig roestvrij staal. Ze zijn geschikt voor toepassingen zoals kistenbouw, werken met stoffering, deur- en raamkozijnen, fotolijsten, meubelbouw, wandbekleding en voor gipsplaten. De pinnen bieden een stevige houvast met een nauwelijks zichtbare pinnenkop. Ze maken een snelle en eenvoudige installatie van lambriseringen en decoratieve en plinten mogelijk. De DA 34° 1,8/15g staande nagels worden geproduceerd in Europa en zijn daarom van constante hoge kwaliteit. Geschikt voor: GNH 18V-64 MD Professional.

Geschikte producten