EXPERT Multihole schuurschijf, zacht, 150 mm

Artikelnummer: 2608001114
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
Artikelnummer 2608001114
EAN/GTIN 4059952723808
Nummer fabrikant 2608001114
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Lange levensduur voor schuurschijven! De gaatjespatroon zorgt voor een lange levensduur van alle schuurschijven. Schuurschijven met meerdere gaatjes zorgen voor een hogere efficiëntie, een langere levensduur van de accessoires en een betere werkomgeving met minder stof. Om het volledige potentieel te benutten, hebt u echter een passende schuurplaat nodig. Wij hebben de EXPERT Multihole-schuurplaat ontwikkeld om ervoor te zorgen dat u de perfecte combinatie krijgt met uw schuurschijf en de excentrische schuurmachine GEX 18V-150-3. De Bosch EXPERT Multihole-schuurplaat voor excentrische schuurmachines is onmisbaar bij stofarm schuren. De voordelen van het gebruik van de schuurschijf zijn betere luchtkwaliteit, hoogwaardig werk en een langere levensduur van de schuurvellen. Zeer efficiënte afvoer van schuurstof met Bosch Particle Control Passend bij: GEX 18V-150-3 Professional.

Kenmerk:

  • Uitvoering: zacht
  • Diameter mm: 150
  • Klittenbandsluiting: nee
  • Korte beschrijving (klein): De gaatjespatroon zorgt voor een lange levensduur van alle schuurvellen
  • Prestatiebeschrijving: Tot 2 keer langere levensduur dan een Bosch 2608601115 schuurschijf
  • Perforatie: Multi-perforatie
  • Sectie-aanduiding: 74
  • Voordeel HL (kort): in vergelijking met Bosch 2608601115
  • X-LOCK: nee

Geschikte producten