Beschermende combikap voor snijden, metalen hendel

Artikelnummer: 2608000756
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
Producttype Beschermkap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2608000756
EAN/GTIN 6949509239952
Nummer fabrikant 2608000756
L-nummer L00590 2149
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Om in een handomdraai van een schuurslede een geleideslede te maken, wordt de clip met een eenvoudig hefboommechanisme aan de beschermkap bevestigd
  • Makkelijke montage en demontage van de beschermkap
  • Passen: GWS 9-125; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIH; GWS 12-125 - standaard extra handgreep; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125; GWS 18-125 L; GWS 18-125 PL; GWS 18-125 SL; GWS 18-125 SPL; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150 mm); GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1000 (125 mm); GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-8 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Combinatiekap voor optimale bescherming tijdens het frezen
  • Afmeting breedte: 90 mm
  • Afmeting hoogte: 50 mm
  • Afmeting lengte: 160 mm
  • Brutogewicht: 0,201 kg
  • Diameter mm: 125
  • Beschrijving prestatie: Beschermkap voor snijden
  • Netto gewicht: 0,17 kg
  • Specifiek RTB1: Snelle en eenvoudige bevestiging dankzij sleutelvrije hendelmontage
  • Specifiek RTB2: Compatibel met haakse slijpmachines
  • Volume: 0,72 dm3
  • Voordeel HL (kort): Beschermkap voor snijden
  • X-LOCK: Nein

Geschikte producten