Gipsvezelplaatschroef 3,9 x 30 mm, pak van 1000

Artikelnummer: 2608000553
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
Producttype Nagels

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2608000553
EAN/GTIN 3165140688338
Nummer fabrikant 2608000553
L-nummer L00620 102146
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De schroeftape heeft een grove schroefdraad voor snel werken op gipsplaat
  • Geschikt voor: GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; GTB 185-LI; GTB 650; MA 55 Professional.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 122 mm
  • Afmeting hoogte: 53 mm
  • Afmeting lengte: 562 mm
  • Brutogewicht: 2,048 kg
  • Diameter mm: 3.9
  • Netto gewicht: 1,98 kg
  • Schroefkop: PH2
  • Schroef lengte mm: 30
  • Volume: 3,634 dm3

Geschikte producten