Papieren filterzak voor GAS 35 L AFC; GL SFC+; GAS 35 M AFC. Voor stofzuigers

Artikelnummer: 2607432035
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
Producttype Filter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2607432035
EAN/GTIN 3165140713580
Nummer fabrikant 2607432035
L-nummer L00590 2030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het droogzuigen van stof van klasse L en M Als u een papieren filterzak gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de automatische filterreiniging is uitgeschakeld om beschadiging van de papieren filterzak te voorkomen
  • Geschikt voor: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Filterzakken beschermen het zweeffilter en verlengen zo de totale levensduur.
  • Afmeting breedte: 295 mm
  • Afmeting hoogte: 70 mm
  • Afmeting lengte: 365 mm
  • Brutogewicht: 0,44 kg
  • Netto gewicht: 0,44 kg
  • Specifiek RTB3: Als je een papieren filterzak gebruikt, zorg er dan voor dat de automatische filterreinigingsfunctie is uitgeschakeld om schade aan de papieren filterzak te voorkomen.
  • Specifiek RTB4: Niet geschikt voor nat stofzuigen
  • Volume: 7,537 dm3
  • Voordeel HL (kort): Reservezak

Geschikte producten