{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
| Plaatafmeting | 9 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
| Schachtvorm | Staal | |
| Norm | DIN 8024 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| ISO-code houder | A16Q SSSCR/L09 | |
| Instelhoek κ | 45 graden | |
| geschikte wisselplaat | SC.. 09T3.. | |
| Minimale voorboor-⌀ Dmin | 20 mm | |
| Middenverplaatsing L3 | 11,5 mm | |
| Spanhoogte L2 | 15 mm | |
| Totale lengte L | 180 mm | |
| Afkoppellengte L1 | 48 mm | |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 8 | |
| Toepassing | Langsdraaien binnen | |
| Producttype | Boorstang |
| Artikelnummer | 260723 16/09 | |
| EAN/GTIN | 4069515004503 | |
| Nummer fabrikant | 260723 16/09 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |