• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Klemdraaihouder SSBCL 75°, voor wisselplaten SC.., links

Artikelnummer: 260705 20/12
Korting
€ 101,50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 12 mm
Inzetsoort links
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SSBCR/L 2020K12
geschikte wisselplaat SC.. 1204..
Functiebreedte L4 17 mm
Koplengte L1 20 mm
Totale lengte L 125 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 20
Onderlegplaat 269005 9
Schroef voor onderlegplaat 269013 5
Instelhoek κ 75 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260705 20/12
EAN/GTIN 4045197878151
Nummer fabrikant 260705 20/12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten