Luchtreguleerhandgreep voor Bosch stofzuigers, 35 mm

Artikelnummer: 2607000164
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
Artikelnummer 2607000164
EAN/GTIN 3165140056328
Nummer fabrikant 2607000164
L-nummer L00590 2069
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De luchtregelhendel is een hendel voor luchtregeling
  • Geschikt voor: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Voor de Bosch GAS 20 L SFC Professional
  • Afmeting breedte: 150 mm
  • Afmeting hoogte: 50 mm
  • Afmeting lengte: 490 mm
  • Brutogewicht: 0,14 kg
  • Diameter mm: 35
  • Beschrijving prestatie: Externe afzuiging
  • Netto gewicht: 0,13 kg
  • Specifiek RTB1: Voor Bosch stofzuigers
  • Volume: 3,675 dm3
  • Voordeel HL (kort): Externe afzuiging