{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schachtgrootte | 20 mm | |
| Plaatafmeting | 10 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Inwendige koeling | nee | |
| ISO-code houder | SRGCR/L 2020K10 | |
| geschikte wisselplaat | RC.X 1003 | |
| Functiebreedte L4 | 25 mm | |
| Koplengte L1 | 17 mm | |
| Totale lengte L | 125 mm | |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 1 | |
| Onderlegplaat | 269005 11 | |
| Schroef voor onderlegplaat | 269013 2 | |
| Instelhoek κ | 30 graden | |
| Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 260607 20/10 | |
| EAN/GTIN | 4045197655394 | |
| Nummer fabrikant | 260607 20/10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |