Stofzak voor GHO, PCW, PHO

Artikelnummer: 2605411035
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
Producttype Filter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2605411035
EAN/GTIN 3165140056366
Nummer fabrikant 2605411035
L-nummer L00590 2147
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De stoffen stofzak is een reserveonderdeel voor het opvangen van schuurstof
  • De stofzak wordt geleverd met een adapter
  • Geschikt voor: GHO 10-82; GHO 14,4 V; GHO 14,4 V-LI; GHO 15-82; GHO 18 . 0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C; GHO 185-LI Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Geleverd met adapter
  • Afmeting breedte: 200 mm
  • Afmeting hoogte: 100 mm
  • Afmeting lengte: 300 mm
  • Brutogewicht: 0,182 kg
  • Beschrijving prestatie: Voor het verzamelen van stof
  • Netto gewicht: 0,145 kg
  • Specifiek RTB1: Voor schaafmachine
  • Volume: 6 dm3
  • Voordeel HL (kort): Voor het verzamelen van stof

Geschikte producten