{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
ISO-code wisselplaat | DCMT 11T308 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7210-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | TiCN | |
Hoofdtoepassing | K | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | GM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 450 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260464 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406059262 | |
Nummer fabrikant | 260464 HB7210-1 | |
Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |