{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    
    | ISO-code wisselplaat | DCMT 11T304 | |
| Soort | HB7015 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | P | |
| Neventoepassing | M | |
| Snedecondities | licht onderbroken | |
| Spaanbreker | SM | |
| Tolerantie | M | |
| Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2 mm | |
| Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 180 m/min | |
| Snijsnelheid vc Neventoepassing | 80 m/min - 130 m/min | |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien | 
| Artikelnummer | 260462 HB7015 | |
| EAN/GTIN | 4045197669643 | |
| Nummer fabrikant | 260462 HB7015 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |