{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    | ISO-code wisselplaat | DCGT 11T302 | |
| Hoekradius | 0,2 mm | |
| Soort | PR1725 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Coating | gecoat | |
| Hoofdtoepassing | M | |
| Neventoepassing | P | |
| Snedecondities | licht onderbroken | |
| Spaanbreker | MFP-SKS | |
| Tolerantie | G | |
| Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Voeding f | 0,03 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 200 m/min | |
| Snijsnelheid vc Neventoepassing | 50 m/min - 150 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien | 
| Artikelnummer | 260385 PR1725 | |
| EAN/GTIN | 4960664923441 | |
| Nummer fabrikant | TLM40227 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |