{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    
    | ISO-code wisselplaat | DCMT 11T308 | |
| Hoekradius | 0,8 mm | |
| Soort | HB7020 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | P | |
| Snedecondities | licht onderbroken | |
| Spaanbreker | SS | |
| Tolerantie | M | |
| Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 400 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | 
| Artikelnummer | 260361 HB7020 | |
| EAN/GTIN | 4045197699459 | |
| Nummer fabrikant | 260361 HB7020 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |