Draai-wisselplaat CCMT 060204, voor middelfijne bewerking, Wiper

Artikelnummer: 260143 HB7020-2
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,08 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,40 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
639 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCMT 060204
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7020-2
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker WSM
Snijdiepte ap 0,4 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,35 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 410 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260143 HB7020-2
EAN/GTIN 4069515019743
Nummer fabrikant 260143 HB7020-2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten