{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | CCMT 120408 | |
| Hoekradius | 0,8 mm | |
| Soort | HB7020-2 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | P | |
| Snedecondities | licht onderbroken | |
| Spaanbreker | SS | |
| Tolerantie | M | |
| Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Voeding f | 0,07 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 140 m/min - 400 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 260066 HB7020-2 | |
| EAN/GTIN | 4069515019583 | |
| Nummer fabrikant | 260066 HB7020-2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |