Draai-wisselplaat CC.T 09T304, voor nabewerking

Artikelnummer: 260058 CU7010
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,04 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,70 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.172 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCMT 09T304
Hoekradius 0,4 mm
Soort CU7010
Snijmateriaal Cermet
Coating ongecoat
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker SS
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 m/min - 210 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 80 m/min - 140 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260058 CU7010
EAN/GTIN 4045197667403
Nummer fabrikant 260058 CU7010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
Continu
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten