Draai-wisselplaat CCMT 060202, voor nabewerking, Wiper

Artikelnummer: 260051 HB7020-2
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,08 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,40 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
418 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCMT 060202
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7020-2
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker WSS
Snijdiepte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,06 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 150 m/min - 460 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260051 HB7020-2
EAN/GTIN 4069515019187
Nummer fabrikant 260051 HB7020-2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten